寸法L(mm)65材質(本体)標準(スチール製)質量(g)370寸法d(mm)3.5寸法A(mm)21寸法D(mm)6.5寸法B(mm)40寸法b(mm)14寸法N(mm)17.5寸法h1(mm)16寸法h(mm)3.5寸法P1(mm)15寸法P2(mm)30寸法f1(mm)5寸法f2(mm)55寸法S1(mm)M3ストロークST(mm)40寸法S2(mm)M2許容荷重(N)780寸法t1(mm)3.4静的許容モーメント(N・m)MP:19.1/MY:17.1/MR:21.1寸法c1(mm)6.5基本静定格荷重Co(N)2340寸法fb(mm)6寸法M×P(mm)2×15振れ精度(μm)T:2/S:5基本動定格荷重C(N)1900寸法fa(mm)6寸法c2(mm)10.9