寸法L(mm)55材質(本体)標準(スチール製)質量(g)640寸法d(mm)4.5寸法A(mm)28寸法D(mm)8寸法B(mm)60寸法b(mm)18.5寸法N(mm)27.5寸法h1(mm)40寸法h(mm)4.5寸法P1(mm)25寸法P2(mm)40寸法f1(mm)10寸法f2(mm)35寸法S1(mm)M4ストロークST(mm)30寸法S2(mm)M3許容荷重(N)1290寸法t1(mm)5.5静的許容モーメント(N・m)MP:19.4/MY:22.2/MR:54.5寸法c1(mm)9基本静定格荷重Co(N)3890寸法fb(mm)6振れ精度(μm)T:2/S:5基本動定格荷重C(N)3490寸法fa(mm)8寸法c2(mm)15