曜日別特売
SVT4125 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286991

※SVT

SVT4125 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286991
SVT4125 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286991
SVT4125 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286991
SVT4125 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286991
SVT4125 SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49286991

SVT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個寸法L(mm)125許容荷重(N)4400材質(本体)標準(スチール製)注文コード49286991品番SVT4125
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥48,813
販売価格(税別)
44,375
寸法L(mm)125材質(本体)標準(スチール製)質量(g)2500寸法d(mm)5.5寸法A(mm)35寸法D(mm)10寸法B(mm)80寸法b(mm)24寸法N(mm)42.5寸法h1(mm)55寸法h(mm)5.4寸法P1(mm)40寸法P2(mm)55寸法f1(mm)10寸法f2(mm)105寸法S1(mm)M5ストロークST(mm)75寸法S2(mm)M3許容荷重(N)4400寸法t1(mm)6.5静的許容モーメント(N・m)MP:217/MY:199/MR:265寸法c1(mm)10.5基本静定格荷重Co(N)13200寸法fb(mm)6寸法M×P(mm)1×40振れ精度(μm)T:3/S:6基本動定格荷重C(N)10600寸法fa(mm)10寸法c2(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする