寸法L(mm)510材質(本体)標準(スチール製)質量(g)15300寸法d(mm)7寸法A(mm)45寸法D(mm)11.5寸法B(mm)100寸法b(mm)31寸法N(mm)55寸法h1(mm)60寸法h2(mm)92寸法h(mm)7寸法P1(mm)50寸法P2(mm)60寸法f1(mm)10寸法f2(mm)490寸法S1(mm)M6ストロークST(mm)335寸法S2(mm)M4許容荷重(N)37400寸法t1(mm)8寸法t2(mm)15静的許容モーメント(N・m)MP:5870/MY:6010/MR:2530寸法c1(mm)13基本静定格荷重Co(N)112000寸法fb(mm)8寸法M×P(mm)8×50振れ精度(μm)T:4/S:8基本動定格荷重C(N)70200寸法fa(mm)12寸法c2(mm)23寸法f3(mm)390寸法f4(mm)290寸法f5(mm)190