寸法L(mm)310材質(本体)標準(スチール製)質量(g)17950寸法d(mm)9寸法A(mm)60寸法D(mm)14寸法B(mm)145寸法b(mm)43寸法N(mm)105寸法h1(mm)90寸法h2(mm)135寸法h(mm)9寸法P1(mm)85寸法P2(mm)90寸法f1(mm)55寸法f2(mm)200寸法S1(mm)M8ストロークST(mm)180寸法S2(mm)M4許容荷重(N)32900寸法t1(mm)11寸法t2(mm)20静的許容モーメント(N・m)MP:3150/MY:3360/MR:3560寸法c1(mm)16基本静定格荷重Co(N)98900寸法fb(mm)8寸法M×P(mm)1×100振れ精度(μm)T:3/S:7基本動定格荷重C(N)79300寸法fa(mm)16寸法c2(mm)29