曜日別特売
SWAS-5-SC SWAS-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 49288321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAS-5-SC SWAS-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 49288321
SWAS-5-SC SWAS-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 49288321

SWAS-SC 脱落防止ワッシャ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法5
内径d(Φmm)3.9
外径D(Φmm)12.7
内容量1パック(100個)注文コード49288321品番SWAS-5-SC
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。

用途
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
呼び寸法5寸法d(mm)3.9寸法t(mm)0.3寸法D(mm)12.7材質ステンレス(SUS302)質量(g)0.25外径D(Φmm)12.7厚さt(mm)0.3内径d(Φmm)3.9寸法h(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする