NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の ゆるみ止めナット
SWUT チタンゆるみ止めナット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49289432
品番
SWUT-M6
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
質量(g)
1.6
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
10
寸法h(mm)
5.5
寸法c(mm)
11.5
材質
チタン
寸法m(mm)
M6