曜日別特売
SWUT-M8 SWUT チタンゆるみ止めナット NBK(鍋屋バイテック会社) 49289441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWUT-M8 SWUT チタンゆるみ止めナット NBK(鍋屋バイテック会社) 49289441
SWUT-M8 SWUT チタンゆるみ止めナット NBK(鍋屋バイテック会社) 49289441

SWUT チタンゆるみ止めナット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法m(mm)M8
内容量1個注文コード49289441品番SWUT-M8
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
質量(g)3.5寸法H(mm)9.8寸法D(mm)13寸法h(mm)7寸法c(mm)15材質チタン寸法m(mm)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49289432
2020-08-14
用途: バイクのナンバープレート取付
自動車・二輪車・自転車関連業

クリーンルームなどの用途があるのでしょうか、すごくしっかりとした個別包装で届きました。仕上がりも美しく、もちろん持ってわかるくらいに軽いです。価格以上の価値があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする