SYT1045 SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289572

※SYT

SYT1045 SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289572
SYT1045 SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289572
SYT1045 SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289572
SYT1045 SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289572
SYT1045 SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289572

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)45許容荷重(N)396材質(本体)標準(スチール製)注文コード49289572品番SYT1045
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥31,081
販売価格(税別)
28,255
寸法L(mm)45材質(本体)標準(スチール製)質量(g)42寸法A(mm)8寸法B(mm)7.5寸法C(mm)4取付穴ネジ穴寸法B2(mm)6.6寸法B1(mm)20寸法N1(mm)12.5寸法P1(mm)14寸法P2(mm)20寸法P3(mm)10寸法f(mm)3寸法N2(mm)7.5寸法S1(mm)M2.6ストロークST(mm)25寸法S2(mm)M2.6寸法M1(mm)1寸法M2(mm)3許容荷重(N)396静的許容モーメント(N・m)MP:6.98/MY:6.4/MR:4.48基本静定格荷重Co(N)1190振れ精度(μm)T:2/S:5基本動定格荷重C(N)959
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする