寸法L(mm)65材質(本体)標準(スチール製)質量(g)150寸法A(mm)12寸法B(mm)11.5寸法d(mm)3.5寸法D(mm)6寸法C(mm)6取付穴サグリ穴寸法B2(mm)12寸法B1(mm)30寸法h(mm)3.3寸法N1(mm)17.5寸法P1(mm)22寸法P2(mm)30寸法f(mm)5寸法f1(mm)5寸法f2(mm)55寸法S1(mm)M3ストロークST(mm)40寸法M1(mm)1許容荷重(N)780静的許容モーメント(N・m)MP:19.1/MY:17.1/MR:15.2基本静定格荷重Co(N)2340振れ精度(μm)T:2/S:5基本動定格荷重C(N)1900寸法f3(mm)33