ISOCOM
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:3μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms (最小)●最大電流変換率:200%●標準降下時間:14μs●シリーズ:SFH615A
注文コード
49289775
品番
SFH615A-3XSMT&R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:3μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms (最小)●最大電流変換率:200%●標準降下時間:14μs●シリーズ:SFH615A
RoHS指令(10物質対応)
対応