曜日別特売
IS126 Isocom フォトカプラ ISOCOM 49290229

Isocom フォトカプラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:2●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms (最小)●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:IS126注文コード49290229品番IS126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:2●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms (最小)●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:IS126RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする