NBK(鍋屋バイテック会社)
TGY・TG ステンレス取手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法A(mm)
8
8
10
4
6
寸法H(mm)
35
35
30
40
22
寸法L1(mm)
100
100
120
20
40
60
80
質量(g)
55.5
55.5
82
68
104
4.5
14
18.5
26
89
74
114
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290717
品番
TG-108
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
100
寸法h(mm)
27
寸法l(mm)
108
寸法m(mm)
M5
材質
ステンレス
質量(g)
55.5
表面処理
バフ研磨
許容荷重(N)
1000