TRF20GUU-E TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) 49291496

TRF20GUU-E TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) 49291496
TRF20GUU-E TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) 49291496

TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)40注文コード49291496品番TRF20GUU-E
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥7,106
販売価格(税別)
6,460
寸法Df(mm)62寸法G(mm)59寸法L(mm)118寸法P.C.D.(mm)51寸法X(mm)5.5寸法Y(mm)9寸法d(mm)40寸法dr(mm)20寸法f(mm)8寸法t(mm)8寸法z(mm)5.1形状丸フランジ形軸径(Φmm)20材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シールボール条列5基本静定格荷重Co(N)2740基本動定格荷重C(N)1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする