※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
UAF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
112
注文コード
49292643
品番
UAF-20-112-AL
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
49
寸法L1(mm)
112
寸法h(mm)
36
寸法l(mm)
125
寸法m(mm)
M6
材質
アルミニウム
質量(g)
96
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
1000