NBK(鍋屋バイテック会社)
UAF アルミ取手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
112
注文コード
49292661
品番
UAF-20-112-BL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
49
寸法L1(mm)
112
寸法h(mm)
36
寸法l(mm)
125
寸法m(mm)
M6
材質
アルミニウム
質量(g)
96
表面処理
バレル研磨
許容荷重(N)
1000