UAF-26-112-AL UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49292731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UAF-26-112-AL UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49292731
UAF-26-112-AL UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49292731

UAF アルミ取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム寸法A(mm)26寸法L1(mm)112注文コード49292731品番UAF-26-112-AL
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,948
販売価格(税別)
2,680
寸法A(mm)26寸法H(mm)55寸法L1(mm)112寸法h(mm)38寸法l(mm)129寸法m(mm)M8材質アルミニウム質量(g)157表面処理アルマイト処理許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする