NBK(鍋屋バイテック会社)
UAF アルミ取手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法A(mm)
26
寸法L1(mm)
128
注文コード
49292774
品番
UAF-26-128-BK
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
128
寸法h(mm)
38
寸法l(mm)
145
寸法m(mm)
M8
材質
アルミニウム
質量(g)
178
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000