UAF-26-160-BL UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49292817

UAF-26-160-BL UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49292817
UAF-26-160-BL UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49292817

UAF アルミ取手

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個材質アルミニウム寸法A(mm)26寸法L1(mm)160注文コード49292817品番UAF-26-160-BL
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690
寸法A(mm)26寸法H(mm)57寸法L1(mm)160寸法h(mm)40寸法l(mm)177寸法m(mm)M8材質アルミニウム質量(g)209表面処理バレル研磨許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする