NBK(鍋屋バイテック会社)
UAF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法A(mm)
26
寸法L1(mm)
192
注文コード
49292826
品番
UAF-26-192-AL
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法H(mm)
57
寸法L1(mm)
192
寸法h(mm)
40
寸法l(mm)
209
寸法m(mm)
M8
材質
アルミニウム
質量(g)
242
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
1000