曜日別特売
UIFS-22-120 UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293641

UIFS-22-120 UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293641
UIFS-22-120 UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293641
UIFS-22-120 UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293641

UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)42.5
内容量1個注文コード49293641品番UIFS-22-120
参考基準価格(税別)¥8,680販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
寸法A(mm)22.5寸法H(mm)42.5寸法L1(mm)120寸法h(mm)34.5寸法l(mm)147寸法m(mm)M6材質ステンレス質量(g)260表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする