ISOCOM
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1000個)
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:10μs●最大入力電流:60 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms, 7500 Vpk●最小電流伝送率:20%●シリーズ:MCT220
注文コード
49293923
品番
MCT2200SMT&R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:10μs●最大入力電流:60 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms, 7500 Vpk●最小電流伝送率:20%●シリーズ:MCT220