UPC-21-93.5-WH UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49294436

UPC プラキャビネット取手

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)21注文コード49294436品番UPC-21-93.5-WH
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。

寸法A(mm)21寸法C(mm)10.5寸法H(mm)36寸法L(mm)112寸法L1(mm)93.5寸法LC(mm)7寸法Lr(mm)13寸法R(mm)6.5寸法h(mm)30材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6つや消し白質量(g)35ねじ径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 代用
建設業・工事業

古めの某英国四駆の車内の取っ手が崩壊したのでちょっと色違いで付けてみた。まあ良い

2025-01-06
用途: 取手を交換孔ピッチが合っているからビス止め
製造業

UPC プラキャビネット取手の孔ピッチが同じものを購入したため簡単に取り付けができた
カラフルな色が豊富で良かったです。

対象商品 : 49294542
2023-01-07
用途: 浴槽のグリップ

鉄平石の浴槽と桧の壁に付ける手摺をいろいろ探して、これに決めました。材質、強度、色、価格ともに満足しています。

対象商品 : 49294436
2022-02-16
用途: 木製建具の取手交換用として使用
T-WORKSHOP建設業・工事業

シンプルな形状で正面から簡単に固定出来て良いと感じました。
耐久性と強度がどれ位か気になります。

対象商品 : 49294506
2019-08-12
用途: 純正取手の代替えとして
農・林・水産業

アコーディオンカーテンの取手の純正の部品が無かったので代替えとして使いました。満足してますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする