NBK(鍋屋バイテック会社)
URH リトラクタブル取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
100
100
120
180
材質
ステンレス
スティール
ステンレス
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49294804
品番
URHS-100
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
43
寸法L1(mm)
100
寸法T(mm)
14
寸法l(mm)
118
寸法m(mm)
M10×1
寸法w2(mm)
34
材質
ステンレス
質量(g)
148
D
18
許容荷重(N)
1000