P0K1.232.6W.B.007 IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY RTDセンサ IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY 49295463

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY RTDセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50個)
仕様
センサータイプ:RTD 、 プローブ径:0.2mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:2線テール 、 精度:クラスB 、 応答時間:0.55 ms (水)、12 ms (空気) 、 白金抵抗温度センサ、IST (Innovative Sensor Technology). IST (Innovative Sensor Technology)の白金薄膜RTD (抵抗温度検出器)温度センサは、過酷な温度条件下でも機能します。 また、精度クラスやパッケージオプションも各種取り揃えています。
注文コード
49295463
品番
P0K1.232.6W.B.007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
センサータイプ:RTD 、 プローブ径:0.2mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:2線テール 、 精度:クラスB 、 応答時間:0.55 ms (水)、12 ms (空気) 、 白金抵抗温度センサ、IST (Innovative Sensor Technology). IST (Innovative Sensor Technology)の白金薄膜RTD (抵抗温度検出器)温度センサは、過酷な温度条件下でも機能します。 また、精度クラスやパッケージオプションも各種取り揃えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする