曜日別特売
IS-DA2-256-500-BE iStorage  500GB diskAshur2 HDD iStorage 49295646

iStorage 500GB diskAshur2 HDD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49295646品番IS-DA2-256-500-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様モデル:diskAshur2●容量:500 GB●色:Blue●寸法:84 x 19 x 124mm●重量:216g●長さ:84mm●幅:19mm●高さ:124mm●iStorage diskAshur2ハードドライブ. diskAshur2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブにアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、あらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1ポータブル暗号化ハードドライブ FIPS PUB197認定 PINと暗号化キーは平時から常に暗号化 AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 いたずら防止 デスクロックスロット EDGEテクノロジー採用. diskAshur2はほかのソリューションとは違い、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入って、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする