曜日別特売
IS-DT2-256-2000-C-G iStorage 2TB diskAshur DT2 HDD iStorage 49295707

iStorage 2TB diskAshur DT2 HDD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49295707品番IS-DT2-256-2000-C-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:2 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする