121668-0274 ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ ITT CANNON 49296644

ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード49296644品番121668-0274
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする