仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13ARoHS指令(10物質対応)対応