ITT CANNON
ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24 AWG
注文コード
49297317
品番
192991-0091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応