192990-0080 ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ ITT CANNON 49297326

ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●動作温度 Min:-55 ℃●動作温度 Max:+125 ℃●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト注文コード49297326品番192990-0080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●動作温度 Min:-55 ℃●動作温度 Max:+125 ℃●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする