NLS-N-BL-S120-M40A ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ ケーブルマウント プラグ ITT CANNON 49297369

ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ ケーブルマウント プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49297369品番NLS-N-BL-S120-M40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam PowerlockRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする