商品レビューを投稿する内容量1個仕様定格電流:250A 、 ポール形式:1P 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:緑 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:スレッドスタッド 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Snaplock 、 パネルオス注文コード49297816品番SNPM-P-TP-GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)