曜日別特売
26-804 ITW マイクロスイッチ ショートローラーレバー ITW 49298507

ITW マイクロスイッチ ショートローラーレバー26-804

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49298507
品番
26-804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,117
販売価格(税別)
¥8,288
仕様
アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT-DB●操作力:12オンス●動作温度 Max:+275°F●コンタクト材質:銀●動作温度範囲:Maximum of +275°F●ITW 26シリーズスナップ式サブミニチュアスイッチ. ITW 26シリーズは、ユニークなDPDT-DB(フォームZZ)コンタクト構成を備えていますが、従来のDPDT構成にも対応します。 26シリーズは最高で4個の絶縁回路を制御できるので、幅広い用途に対応します。. 特長と利点 MIL-PRF-8805/77認定に適合 ショートローラーのアクチュエータ AC / DCの両方の構成に適しています。 代表的用途 代表的な用途には、航空機のロータリー / バルブアクチュエータ、回路ブレーカ、産業機械があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする