曜日別特売
CM2C40-320AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC 49300046

 

CM2C40-320AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC 49300046
CM2C40-320AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC 49300046

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個クッション(A) エアクッション注文コード49300046品番CM2C40-320AZ
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)320形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49299407
2017-11-29
用途: 機械

注文してからの欠品、出荷遅れ案内 これで何回目でしょう いいかげんにしてください。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする