LEFW-F12 JKL Components LED電球 JKL COMPONENTS 49311274

JKL Components LED電球

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様定格電圧:12 V dc●発光色:ウォームホワイト●電球ベース:フラットウェッジ●電球サイズ:T-1 3/4●チップタイプ:シングルチップ●長さ:18.6 mm●定格電流:50 mA●フラットウェッジベースLEDランプ注文コード49311274品番LEFW-F12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様定格電圧:12 V dc●発光色:ウォームホワイト●電球ベース:フラットウェッジ●電球サイズ:T-1 3/4●チップタイプ:シングルチップ●長さ:18.6 mm●定格電流:50 mA●フラットウェッジベースLEDランプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49311265
2024-06-03
用途: 電気スタンドのハロゲン・ランプからLEDランプ交換
有限会社オイルリサーチ鉱業

電気スタンド Artemide Tizioのハロゲン・ランプを本製品に交換しようと購入したのですが、期待していたような光量(明るさ)が得られません。スタンド本体の方に問題がある可能性もありますが良く確認できません。ネット上には同じスタンド製品について同様なLED交換事例が散見されていますので、何か良いアドバイスがあればお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする