CM2WF25-35Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC 49313224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2WF25-35Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC 49313224
CM2WF25-35Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC 49313224

標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)35形式(-) 空気圧タイプ注文コード49313224品番CM2WF25-35Z
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)35形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする