曜日別特売
FVWS5.5-S4A(LF) JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造) 49313329

JST Y形圧着端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)仕様シリーズ:A●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●スタッドサイズ:4mm●色:黄●全長:26.2mm●厚さ:1mm●JST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応注文コード49313329品番FVWS5.5-S4A(LF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:A●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●スタッドサイズ:4mm●色:黄●全長:26.2mm●厚さ:1mm●JST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする