内容量1箱(1000個)仕様シリーズ:FVWS2●絶縁:絶縁●幅:7.2mm●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●スタッドサイズ:M3.5 (#5 to #6)●色:青●全長:20.2mm●厚さ:0.8mm●JST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応注文コード49313356品番FVWS2-S3A