内容量1袋(3000個)仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:1.25mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GH●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●ボディ向き:ライトアングル, ストレート●長さ:7.5mm●幅:4.15mm●深さ:5.7mm●ハウジング材質:PBT●GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音注文コード49313794品番GHR-05V-S