内容量1箱(200個)仕様コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:4mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:PSI●併用可能製品:PSIシリーズ圧着型コンタクト●ボディ向き:ストレート●長さ:16.7mm●幅:14.9mm●深さ:10mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コネクタハウジング. 4.00 mm PSIシリーズケーブル取り付け圧着コネクタハウジングは、電線対基板及び電線対電線の用途に適しています。これらのPSIシリーズコネクタハウジングはロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI圧着ハウジングには、2つのタイプを用意しています。 品番PSIP-0xV-LE-Aはソケットハウジングで、PSIシリーズの基板ヘッダやPSIシリーズのケーブル取り付けピンハウジングとかん合 品番PSIR-0xV-LE-Aはピンハウジングで、PSIシリーズのケーブル取り付けソケットハウジングとかん合 PSIケーブル取り付けピンハウジングは取り付けタブも備えているので、パネル取り付けが可能. このPSIコネクタハウジングのコンタクトは別売り. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 指に優しい設計 ピンハウジングタイプには、パネル取り付けタブを装備注文コード49314187品番PSIP-04V-LE-A