曜日別特売
19-902-9153 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315288

 

19-902-9153 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315288
19-902-9153 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315288
19-902-9153 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315288
19-902-9153 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315288
19-902-9153 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315288
19-902-9153 シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 49315288

シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個分岐数3注文コード49315288品番19-902-9153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。

用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管分岐数3トラスコ品番818-9100接続部のサイズG1/2メネジ材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
注意
※国内一般製品と互換性があります。
※拡張ユニットです。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする