JST(日本圧着端子製造)
JST 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
49316314
品番
SPAL-002T-P0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●行数:1●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:PA●併用可能製品:PALコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:12.8mm●幅:1.6mm●深さ:2.4mm●ハウジング材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応