クリアー光学
カナ枠プラレンズルーペ(小玉付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
倍率(倍)
2、(小玉)4
3、(小玉)4.5
2.5、(小玉)4
2、(小玉)4
1.8、(小玉)4
レンズ径(Φmm)
100
50
65
75
90
100
115
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316566
品番
RR-100
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
倍率(倍)
2、(小玉)4
レンズ径(Φmm)
100
寸法(mm)
239×103×14
質量(g)
150
材質(レンズ)
2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
アズワン品番
64-5272-56