曜日別特売
CD-504LED LEDライトルーペ クリアー光学 49317083

LEDライトルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
倍率(倍)2.5
レンズ径(Φmm)90×45
内容量1個注文コード49317083品番CD-504LED
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

暗所でも使えるライト付ルーペ。

倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)90×45寸法(mm)194×127×68質量(g)211使用電池単2×2材質(レンズ)ガラス
注意
※電池は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする