CD-262LED LEDライトルーペ クリアー光学 49317117

LEDライトルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
倍率(倍)3.5
レンズ径(Φmm)80
内容量1個注文コード49317117品番CD-262LED
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

暗所でも使えるライト付ルーペ。

倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)80寸法(mm)250×121×70質量(g)229使用電池単2×2材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5273-15
注意
※電池は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする