クリアー光学
ライトルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49317372
品番
CD-248
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
45
寸法(mm)
95×62×14
質量(g)
70
電球
ニップル球
使用電池
単4×2
材質(レンズ)
プラ