※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
クリアー光学
携帯ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
赤
黒
赤
茶
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317485
品番
L-370
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
40×50
寸法(mm)
63×55×11
色
赤
質量(g)
23
材質(レンズ)
アクリル