L-460 本革携帯ルーペ クリアー光学 49317878

※使用例

本革携帯ルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード49317878品番L-460
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)45寸法(mm)70×53×16質量(g)30材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5273-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする