JST(日本圧着端子製造)
JST 圧着ピン端子 FVPCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
注文コード
49318177
品番
FVWSPC-5.5(LF)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:FVPC●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●ピン径:2.7mm●ピン長さ:14mm●色:黄●JSTピン端子. JST PCタイプピン端子は高品質無酸素銅製で、電気導電性及び固有の頑丈さを確保しています。. 特長と利点. ストレートエントリ. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け
RoHS指令(10物質対応)
対応